Eaton Electric - Boligskap IT/TT 50A 12 kurser MDB-BI-7647/SKAP/SPCT/PKP-50-3 - 70046085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1-etasjes
Antall måleplasser - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Antall felt - 1
Med monteringsplate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Boligskappakker
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081683505
Elnummer
1728146
Leverandørens varenummer
70046085
Typebeskrivelse
Boligskap TN med 12 kurser og overspenningsvern
Modell / utførelse:
1-etasjes
Antall måleplasser:
1
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall felt:
1
Med monteringsplate:
nei
Merkestrøm:
0 A
Antall bryterenhetspaneler:
0
Nedre tilkoblingsrom:
Med DIN-skinne
Materiale:
Stål
Antall fordelingsrekker:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Bredde:
475 mm
Høyde:
765 mm
Dybde:
220 mm
Innbyggingsbredde:
470 mm
Innbyggingshøyde:
760 mm
Innbyggingsdybde:
212 mm
1 stk. Overbelastningsvern PLSM-OV50/3
1 stk. Oversp.vern 20/460/3+N/PE
1 stk. Jordfeilaut. 25/2/C/003-A
2 stk. Jordfeilaut. 13/2/C/003-A
9 stk. Jordfeilaut. 15/2/C/003-A-OL
1 stk. Målersløyfe MS-Kl.2-10mm2/3P
Samleskinne - komplett
Merkeskilt - spenning og nettsystem
3 stk. Klemme 50mm2 AL/Cu til 16mm2 Cu - Kl. II
1 stk. Serieforbindelse RVS-3PHAS/125
1 stk Isoleringsbeskyttelse 5 poler ZV-BS-G