Eaton Electric - Boligskap komponentpakke IT med 8 kurser og overspenningsvern - 154961
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1-etasjes
Antall måleplasser - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Antall felt - 1
Med monteringsplate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Boligskappakker
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7022241011969
Elnummer
1728045
Leverandørens varenummer
154961
Typebeskrivelse
Boligskap komponentpakke IT med 8 kurser og oversp
Modell / utførelse:
1-etasjes
Antall måleplasser:
1
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall felt:
1
Med monteringsplate:
nei
Merkestrøm:
0 A
Antall bryterenhetspaneler:
0
Nedre tilkoblingsrom:
Med DIN-skinne
Materiale:
Stål
Antall fordelingsrekker:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Bredde:
475 mm
Høyde:
765 mm
Dybde:
220 mm
Innbyggingsbredde:
470 mm
Innbyggingshøyde:
760 mm
Innbyggingsdybde:
212 mm


