Eaton Electric - Boligskap TN 40A 12 kurser - 180435

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Boligskap TN 40A 12 kurser

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 5

  • Bredde i antall modulmellomrom - 20

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Bolig og installasjonsskap

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081756100

Elnummer

1728160

Leverandørens varenummer

180435

Typebeskrivelse

MDB-BI-7647/SKAP/DIN/PKP-40-4

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

5

Bredde i antall modulmellomrom:

20

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Type dør:

Enkelt

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

Ja

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

220 mm

Innbyggingshøyde:

765 mm

Innbyggingsbredde:

475 mm

Innvendig dybde:

210 mm

Jordingsklemme:

Ja

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

nei

EMC-utførelse:

Ja

RAL-nummer:

9016

Høyde:

765 mm

Bredde:

475 mm

Dybde:

220 mm

Boligskap TN 40A 12 kurser tilpasset NEK399