Eaton Electric - BPZ-FP-NZM1X-2/2-400-MV Frontplate NZM1X V H200 B400 - 195392
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 205 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238092648
Elnummer
2414007
Leverandørens varenummer
195392
Typebeskrivelse
BPZ-FP-NZM1X-2/2-400-MV
Bredde:
325 mm
Høyde:
205 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate for flere NZM1 effektbrytere, H200 B400 mmvertikal montering, max. 2x NZM1 3-/4-polt, montasjeplate er ikke inkludert, avdekning foran utsparring for effektbryter er inkludert, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse, xEnergy


