Eaton Electric - BPZ-FP/S-NZM1X-3/3-600-MV Frontplate NZM1X V Sym H200 B - 195393
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 525 mm
Høyde - 205 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238092655
Elnummer
2414008
Leverandørens varenummer
195393
Typebeskrivelse
2414008
Bredde:
525 mm
Høyde:
205 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate for flere NZM1 effektbrytere, symmetrisk utførelse, H200 B600 mm,vertikal montering, max. 3x NZM1 3-/4-polt, montasjeplate er ikke inkludert, avdekning foran utsparring for effektbryter er inkludert, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse, xEnergy


