Eaton Electric - BPZ-IC/50-16/235-N Klemme 50mm2 Al/Cu til 16mm2 - 109261

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - BPZ-IC/50-16/235-N Klemme 50mm2 Al/Cu til 16mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • Nominell strøm - 60 A

  • Tilkoblingstype - Skrus

  • Monteringsmetode - DIN-skinne/skrue

  • Berøringssikker - Ja

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081087976

Elnummer

1655613

Leverandørens varenummer

109261

Typebeskrivelse

Hjelpeutstyr for elementautomater

Antall poler:

1

Nominell strøm:

60 A

Tilkoblingstype:

Skrus

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Berøringssikker:

Ja

Antall innganger:

1

Antall utganger:

1

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:

nei

Egnet for ekstra fintrådede ledere:

nei

Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:

nei

Leder tverrsnitt, inngang:

16...16 mm²

Leder tverrsnitt, utgang:

16...16 mm²

Leder tverrsnitt, inngang AWG:

0...0

Leder tverrsnitt, utgang AWG:

0...0

Høyde:

30 mm

Bredde:

280 mm

Dybde:

50 mm

Tilkoblings lask 50 -16 Al/Cu Blå