Eaton Electric - BPZ-KB-10/175-ALU 1x16-70 / 10x25,5-16 - 102707
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 71 mm
Bredde - 45 mm
Maks merkestrøm - 175 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 2,5...70 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081025671
Elnummer
1243565
Leverandørens varenummer
102707
Typebeskrivelse
Tilkoblingsklemmer 80 - 800A
Høyde:
71 mm
Bredde:
45 mm
Maks merkestrøm:
175 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
2,5...70 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
2,5...70 mm²
Antall klemmer pr. pol:
11
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
43 mm


