Eaton Electric - BPZ-KB-11/400-ALU 1x95-185/11x2x6-35,5x1,5-16,4x - 102706
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 95,4 mm
Bredde - 44,5 mm
Maks merkestrøm - 400 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 2,5...185 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081025664
Elnummer
1243567
Leverandørens varenummer
102706
Typebeskrivelse
Tilkoblingsklemmer 80 - 800A
Høyde:
95,4 mm
Bredde:
44,5 mm
Maks merkestrøm:
400 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
2,5...185 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
2,5...185 mm²
Antall klemmer pr. pol:
12
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
49 mm


