Eaton Electric - BPZ-KB-2/2/800-ALU 2x35-300 / 2x35-300 - 102711
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 145 mm
Bredde - 72 mm
Maks merkestrøm - 800 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 35...300 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081025718
Elnummer
1243570
Leverandørens varenummer
102711
Typebeskrivelse
Tilkoblingsklemmer 80 - 800A
Høyde:
145 mm
Bredde:
72 mm
Maks merkestrøm:
800 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
35...300 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
35...300 mm²
Antall klemmer pr. pol:
4
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
80,5 mm