Eaton Electric - BPZ-KB-6/125-ALU 1x10-35 / 6x2,5-16 - 102703
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 73,8 mm
Bredde - 27 mm
Maks merkestrøm - 125 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 2,5...35 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081025633
Elnummer
1243561
Leverandørens varenummer
102703
Typebeskrivelse
Tilkoblingsklemmer 80 - 800A
Høyde:
73,8 mm
Bredde:
27 mm
Maks merkestrøm:
125 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
2,5...35 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
2,5...35 mm²
Antall klemmer pr. pol:
7
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
46,3 mm


