Eaton Electric - BPZ-KB-6/160-ALU 1x10-70 / 6x2,5-16 - 102704
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 92,1 mm
Bredde - 35,1 mm
Maks merkestrøm - 160 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 2,5...70 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081025640
Elnummer
1243562
Leverandørens varenummer
102704
Typebeskrivelse
Tilkoblingsklemmer 80 - 800A
Høyde:
92,1 mm
Bredde:
35,1 mm
Maks merkestrøm:
160 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
2,5...70 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
2,5...70 mm²
Antall klemmer pr. pol:
7
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
50 mm


