Eaton Electric - BPZ-KB-6/175-ALU 1x16-70 / 6x2,5-16 (3po.l) - 102708
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 71 mm
Bredde - 80,1 mm
Maks merkestrøm - 175 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 2,5...70 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081025688
Elnummer
1243564
Leverandørens varenummer
102708
Typebeskrivelse
Tilkoblingsklemmer 80 - 800A
Høyde:
71 mm
Bredde:
80,1 mm
Maks merkestrøm:
175 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
2,5...70 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
2,5...70 mm²
Antall klemmer pr. pol:
7
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
43 mm