Eaton Electric - BPZ-KR101/300-W Sokkel B1000 H100 - 187888

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - BPZ-KR101/300-W Sokkel B1000 H100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

  • Maks belastning - 350 kg

  • Bredde - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081855735

Elnummer

2456465

Leverandørens varenummer

187888

Typebeskrivelse

BPZ-KR101/300-W

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Maks belastning:

350 kg

Bredde:

1000 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

300 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Dybde for skapinnbygging:

300 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Sokkel for bredde 1000mm / høyde 100mm