Eaton Electric - BPZ-KR81/400 Cable arrangement plinth - 193221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 300 kg
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
9010238007642
Elnummer
2456511
Leverandørens varenummer
193221
Typebeskrivelse
BPZ-KR81/400
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
300 kg
Bredde:
800 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
400 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


