Eaton Electric - BPZ-KR82/320 Sokkel B800 H200 - 187911

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - BPZ-KR82/320 Sokkel B800 H200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 350 kg

  • Bredde - 800 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081855964

Elnummer

2456468

Leverandørens varenummer

187911

Typebeskrivelse

BPZ-KR82/320

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

350 kg

Bredde:

800 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

320 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

320 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Sokkel for bredde 800mm / høyde 200mm