Eaton Electric - BPZ-MT-1200/400-5-W Målerfelt 5 målere - 187881
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 250 mm
Bredde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081855667
Elnummer
2456458
Leverandørens varenummer
187881
Typebeskrivelse
BPZ-MT-1200/400-5-W
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
250 mm
Bredde:
1000 mm
Høyde:
60 mm
Dybde:
400 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Målerfelt 5 målere 1200mm for bredde 1200mm / høyde 400mm


