Eaton Electric - BPZ-MT-400/400-1-W Målerfelt 1måler - 187877

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - BPZ-MT-400/400-1-W Målerfelt 1måler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 250 mm

  • Bredde - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081855629

Elnummer

2456454

Leverandørens varenummer

187877

Typebeskrivelse

BPZ-MT-400/400-1-W

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

250 mm

Bredde:

300 mm

Høyde:

60 mm

Dybde:

400 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Målerfelt 1måler 400mm for bredde 400mm / høyde 400mm