Eaton Electric - BPZ-WFB-INOX Veggfestesett(4 stk) xE Basic - EP-500555
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsvinkel
Bredde - 42 mm
Høyde - 78 mm
Materiale - Edelstål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653019145
Elnummer
2456337
Leverandørens varenummer
EP-500555
Typebeskrivelse
BPZ-WFB-INOX
Modell / utførelse:
Monteringsvinkel
Bredde:
42 mm
Høyde:
78 mm
Materiale:
Edelstål
Farge:
Andre
Dybde:
17 mm
RAL-nummer:
0
Veggfestesett(4 stk) xE Basic syrefast stål