Eaton Electric - BPZ-ZP2 Låseclips plast kabelkanal C- - 184981
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081804078
Elnummer
4398670
Leverandørens varenummer
184981
Typebeskrivelse
BPZ-ZP2
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
180 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
180 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
BPZ-ZP2


