Eaton Electric - BRAKETT ZK140 KL.M. - 275768
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Grå
Bredde - 145 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 0
Høyde - 145 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Rehab løsninger Eaton
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082757687
Elnummer
1654951
Leverandørens varenummer
275768
Typebeskrivelse
ZK140
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Bredde:
145 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Høyde:
145 mm
RAL-nummer:
0
BRAKETT TIL LIST


