Eaton Electric - BS4-CI SAMMENBYGGINGSSETT - 14815
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 320 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080148159
Elnummer
4132362
Leverandørens varenummer
14815
Typebeskrivelse
4132362
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
320 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
2 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
RAL-nummer:
0
SAMMENBYGGINGSSETT