Eaton Electric - BUSSMANN 6A 500V GG 000 6NHG0 - 6NHG000B

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - BUSSMANN 6A 500V GG 000 6NHG0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH000

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 6 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 500 V

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 3 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5027590486323

Elnummer

1664002

Leverandørens varenummer

6NHG000B

Typebeskrivelse

6NHG000B

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH000

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

6 A

Antall IPX/SPX-utganger:

500 V

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Effekttap ved merkestrøm:

2 W

Front og toppmelder gir god visualitet ved sikringsbrudd. Driftsklasse gG/gL. Standarder/godkjenninger etter IEC 60269-1 og 2, VDE 0636, DIN 43620 og CE. Bryteevne 120kA AC.