Eaton Electric - C22-PVT45P-K11 Nødstopp 1NO/1NC trykk/vri 45m - 121610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Vriopplåsning
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081194285
Elnummer
4315100
Leverandørens varenummer
121610
Typebeskrivelse
4315100
Forriglingsmetode:
Vriopplåsning
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Monteringsmetode:
Innbygning
Hulldiameter:
22 mm
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Andre
Kappens diameter:
45 mm
Med belysning:
nei
Nødstopp, Produktområdet: RMQ Compact, Komplett enhet, Design: Palmeformet, Diameter: 45 mm, Belyst: ikke belyst, Vri for reset funksjon, Tilkoblingstype: skruklemmer, Beskrivelse: Tuklesikker i henhold til ISO 13850/EN 418, Farve soppknapp hode: rød, Farve Base: gul, rød soppknapp hode (RAL 3000), Beskyttelsesgrad: IP66, IP67, IP69K, Tilkobling tilSmartWire-DT: nei, Kontakter N/C = Normalt lukket: 1 NC, Kontakter N/O = Normalt åpen: 1 N/O, Kontakter notater: = sikkerhetsfunksjon, ved positiv åpning i henhold til IEC/EN 60947-5-1, Betjening i henhold til DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4.65,, Minimums kraft for positive åpning: N 20, Funksjon Vri for reset funksjon, Standarder IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660