Eaton Electric - CDWA-01/3b Vinduskontakt Lys - 300295

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - xComfort

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Akustisk signal - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9010238110410

Elnummer

4560786

Leverandørens varenummer

300295

Typebeskrivelse

4560786

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

xComfort

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Akustisk signal:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med DCF77:

nei

Med varmeapparat:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

2909205

Analog inngang:

nei

Antall digitale innganger:

0

Værstasjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slimline batteridreven dør/vinduskontakt med integrert xComfort RF, denne vinduskontakten kommer i en lys hvit 2909205 farge.
Enkel og fleksibel installasjon med dobbelsidig tape eller skruer. Bygd for å vare med lang batterilevetid> 5 år med CR2 batterier.
Mulighet til å velge for NO/NC for sensoratferd for å matche applikasjonen, f.eks. PÅ signal når sensoren er åpen eller når den er lukket. Flerfarget lysdiode for batteri og RF-tilkobling helse status indikasjon. Kan konfigueres i direkte bruk mot xComfort aktuatorer på mindre installasjoner som f.eks styring av lys, solskjerming, oppvarming, eller utvidet funksjonalitet som overvåkning, varsling og logikk via controller løsning - eksempelvis med Smart Home Controller.

Spar energi, øk komforten og sikkerheten med xComfort Vinduskontakt.