Utgått

Eaton Electric - CHCA-00/01 Smart Home Controller - 171230

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Med display - nei

  • Antall serielle grensesnitt - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081677191

Elnummer

4560719

Leverandørens varenummer

171230

Typebeskrivelse

4560719

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Påvegg

Med display:

nei

Antall serielle grensesnitt:

0

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Integrert GSM-modem:

nei

Integrert DCF-klokke:

Ja

Merkespenning:

5 V

Antall integrerte inngangskanaler:

1

Antall integrerte utgangskanaler:

1

Eaton Smart Home Controller:
- Lysstyring, varmestyring, solskjerming, ventilasjon, sikkerhet, kameraovervåkning, energiovervåkning og energioptimalisering
- Programmeres i hovedsak direkte fra MRF og igangkjøres fra nettleser
- Kostnadsfri fjernbetjening og pushvarsling via Eaton server
- Støtte for ECI som slave på større anlegg
- Integrasjon mot Amazon Alexa med styring av xComfort samt. 3.part via tale, tid og sted.