Eaton Electric - CHSZ-01/05 Håndholdt alarmknapp - 143807
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Andre
Modell / utførelse - Fjernstyring
Antall kanaler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081403318
Elnummer
4560718
Leverandørens varenummer
143807
Typebeskrivelse
4560718
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Fjernstyring
Antall kanaler:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
7037
Gjennomsiktig:
nei