Eaton Electric - CI23X-150 Kapsling HxBxD=250x187.5x175m - 15154

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CI23X-150 Kapsling  HxBxD=250x187.5x175m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type avdekning - Valgfri

  • Utførelse deksel - Lukket

  • Gjennomsiktig deksel/dør - Ja

  • Høyde - 250 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080151548

Elnummer

2502140

Leverandørens varenummer

15154

Typebeskrivelse

CI23X-150

Monteringsmetode:

Påvegg

Type avdekning:

Valgfri

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

Ja

Høyde:

250 mm

Bredde:

187,5 mm

Dybde:

175 mm

RAL-nummer:

7032

Bredde i antall modulmellomrom:

9

Kapslingsmateriale:

Plast

Med monteringsplate:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Type dør:

Uten

Med lås:

nei

Nominell strøm (In):

1600 A

Innbyggingsdybde:

150 mm

Innvendig dybde:

150 mm

Platetykkelse I skap:

9 mm

Platetykkelse I dør/deksel:

6 mm

Farge:

Grå

Antall moduler:

1

Antall rader:

0

Antall åpninger for flensplater:

0

Utvidelsesmulighet:

nei

Antall kabellinnganger:

0

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Slagfasthet:

IK10

Funksjonssikkerhet:

Andre

Deksel med overtrykksutløser:

Ja

Isolert kapsling, glatte sider, HxBxD=250x187.5x175mm