Eaton Electric - CI44-150 KAPSLING 375x375x175 KLAR - 17198
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Valgfri
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - Ja
Høyde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080171980
Elnummer
4132016
Leverandørens varenummer
17198
Typebeskrivelse
4132016
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Valgfri
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Høyde:
375 mm
Bredde:
375 mm
Dybde:
175 mm
RAL-nummer:
7032
Bredde i antall modulmellomrom:
15
Kapslingsmateriale:
Plast
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type dør:
Uten
Med lås:
nei
Nominell strøm (In):
1600 A
Innbyggingsdybde:
150 mm
Innvendig dybde:
150 mm
Platetykkelse I skap:
6 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
6 mm
Antall moduler:
1
Antall rader:
0
Antall åpninger for flensplater:
4
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
100
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Slagfasthet:
IK10
Funksjonssikkerhet:
Andre
-40°C - + 120°C
Kontinuerlig
(Lokkskruer max 85°C)
Grå underdel, klart lokk, åpne oppe og nede,
svekkinger for flenser på siden
CI 44...


