Eaton Electric - CI45-200 KAPSLING 500x375x225 KLAR - 1896

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CI45-200 KAPSLING 500x375x225 KLAR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type avdekning - Valgfri

  • Utførelse deksel - Lukket

  • Gjennomsiktig deksel/dør - Ja

  • Høyde - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080018964

Elnummer

4132085

Leverandørens varenummer

1896

Typebeskrivelse

4132085

Monteringsmetode:

Påvegg

Type avdekning:

Valgfri

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

Ja

Høyde:

500 mm

Bredde:

375 mm

Dybde:

225 mm

RAL-nummer:

7032

Bredde i antall modulmellomrom:

17

Kapslingsmateriale:

Plast

Med monteringsplate:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Type dør:

Uten

Med lås:

nei

Nominell strøm (In):

1600 A

Innbyggingsdybde:

200 mm

Innvendig dybde:

200 mm

Platetykkelse I skap:

6 mm

Platetykkelse I dør/deksel:

6 mm

Antall moduler:

1

Antall rader:

0

Antall åpninger for flensplater:

6

Utvidelsesmulighet:

Ja

Antall kabellinnganger:

104

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

Ja

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Slagfasthet:

IK10

Funksjonssikkerhet:

Andre

P 65, halogenfri makrolon
-40°C - + 120°C
Kontinuerlig
(Lokkskruer max 85°C)






Grå underdel, klart lokk, åpne oppe og nede,
svekkinger for flenser på siden


CI 45...