Eaton Electric - CKOZ-00/14 USB kommunikasjonsgrensesnitt - 168549

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Toveis trådløs kommunikasjon - Ja

  • Modell / utførelse - USB

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081650330

Elnummer

4560709

Leverandørens varenummer

168549

Typebeskrivelse

4560709

Bussystem EIB/KNX:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Modell / utførelse:

USB

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Andre

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Maks dataoverføringshastighet:

0 Bd

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med tekstfelt:

nei

Med LED-visning:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Kommunikasjonsgrensesnittet brukes for å kunne samkjøre xComfort RF med andre systemløsninger,
som utveksling av data via 3.part kontroller med kommunikasjon via USB mot xComfort RF.