Eaton Electric - CL-PKZ0 STRØMBEGRENSER OPPTIL 63A PKZ0 - 82881
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks tilsynelatende effekt - 0 VA
Monteringsmetode - DIN-skinne
Betinget nominell kortslutningstrøm lq - 0 kA
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A
Kortslutningsstrømbegrenser - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080828815
Elnummer
4355154
Leverandørens varenummer
82881
Typebeskrivelse
STRØMBEGRENSER OPPTIL 63A PKZ0
Maks tilsynelatende effekt:
0 VA
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Kortslutningsstrømbegrenser:
Ja
Strømbegrenser 3pol, delmonterbar med PKZM0-størrelse effektbryter, PKZM4, PKZM01, Ue = 690 V, Iu = 63 A


