Eaton Electric - CL2 SNEPPSKINNE - 29064
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Profilskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 35 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080290643
Elnummer
4132215
Leverandørens varenummer
29064
Typebeskrivelse
4132215
Modell / utførelse:
Profilskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
7,5 mm
Dybde:
187,5 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
SNEPPSKINNE


