Eaton Electric - CL3 SNEPPSKINNE - 33810

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CL3 SNEPPSKINNE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Profilskinne

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080338109

Elnummer

4132216

Leverandørens varenummer

33810

Typebeskrivelse

4132216

Modell / utførelse:

Profilskinne

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

35 mm

Høyde:

7,5 mm

Dybde:

250 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

SNEPPSKINNE