Eaton Electric - CL4 SNEPPSKINNE - 38556

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CL4 SNEPPSKINNE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Profilskinne

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080385561

Elnummer

4132217

Leverandørens varenummer

38556

Typebeskrivelse

4132217

Modell / utførelse:

Profilskinne

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

35 mm

Høyde:

7,5 mm

Dybde:

375 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

SNEPPSKINNE