Eaton Electric - CLASS aM 14 X 51 0.25A IND FE Sylindersikring 14x51 0.25A A - C14M0-25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 14 x 51 mm
Merkestrøm - 0,25 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590122719
Elnummer
1600243
Leverandørens varenummer
C14M0-25
Typebeskrivelse
1600243
Størrelse:
14 x 51 mm
Merkestrøm:
0,25 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
AM (motor omkoblingsvern)
Nominell driftsfrekvens:
45...62 Hz
Sylindersikring 14x51 0.25A AM 690V AC