Eaton Electric - CS-2520/150 Veggskap H250 B200 D150 - 111646
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Høyde - 250 mm
Dybde - 150 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Apparatskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081112050
Elnummer
2466100
Leverandørens varenummer
111646
Typebeskrivelse
CS-2520/150
Bredde:
200 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
150 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Frittsående:
nei
Gulvstående veggmodell:
Ja
Veggmontering:
Ja
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
Ja
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
Ja
Vegginnbygging:
Ja
Mastefeste:
Ja
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
Ja
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
Ja
Slagfasthet:
IK09
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Termisk spredning (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
11 W
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
1500 N
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
250 N
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
1250 N