Eaton Electric - CSAU-01/01-16I 16A Bryteaktuator m/inng - Y7-172941
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Maks antall bryterkontakter - 1
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081695294
Elnummer
4560732
Leverandørens varenummer
Y7-172941
Typebeskrivelse
4560732
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Maks antall bryterkontakter:
1
Merkestrøm:
16 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Antall digitale innganger:
1
Maks omkoblingseffekt:
3680 W
Maks. bytte strøm LED:
0 W
Utgangseffekt:
3680 W
C-last:
Ja
Maks brytestrøm:
16 A
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
18 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20