Utgått

Eaton Electric - CSEZ-01/19 Røykvarsler batteridrevet - 110749

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Røykvarsler

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Akustisk signal - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081102877

Elnummer

4560636

Leverandørens varenummer

110749

Typebeskrivelse

Moeller RF system - Xcomfort

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Røykvarsler

Monteringsmetode:

Påvegg

Akustisk signal:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Med DCF77:

nei

Med varmeapparat:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9016

Analog inngang:

nei

Antall digitale innganger:

0

Værstasjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP42

Gjenkjenner røyk etter lysspredningsprinsippet (optisk deteksjon). Alarmerer akustisk og optisk (rød LED tenner). Alarmerer så lenge det er røyk i deteksjonskammeret. Detektoren strømforsynes av et 9V batteri (6LR61)