Eaton Electric - CU-BAND10X16X0,8-BK FLEKSIBEL SKINNE 1stk=2m - 80739
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall Ethernet-utganger - 400 A
Lengde - 2000 mm
Bredde - 16 mm
Tykkelse - 12 mm
Laminert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080807391
Elnummer
1711062
Leverandørens varenummer
80739
Typebeskrivelse
CU-BAND10X16X0,8-BK
Antall Ethernet-utganger:
400 A
Lengde:
2000 mm
Bredde:
16 mm
Tykkelse:
12 mm
Laminert:
Ja
Lamelltykkelse:
0,8 mm
Antall lameller:
10
400A 124mm² BxH m/isolasjon: 13x21mm