Eaton Electric - CU20X10-2250 CU-SKINNE 20x10 L=2250mm - 9839

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CU20X10-2250 CU-SKINNE 20x10 L=2250mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 400 A

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 2250 mm

  • Bredde - 20 mm

  • Høyde - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080098393

Elnummer

1711011

Leverandørens varenummer

9839

Typebeskrivelse

CU20X10-2250

Merkestrøm In:

400 A

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

2250 mm

Bredde:

20 mm

Høyde:

10 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Fortinnet Cu skinne 20 X 10 - 2250 mm