Eaton Electric - CU20X5-2250 CU-SKINNE 20x5 L=2250mm - 7466

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CU20X5-2250 CU-SKINNE 20x5 L=2250mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 250 A

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 2250 mm

  • Bredde - 20 mm

  • Høyde - 5 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080074663

Elnummer

1711005

Leverandørens varenummer

7466

Typebeskrivelse

CU20X5-2250

Merkestrøm In:

250 A

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

2250 mm

Bredde:

20 mm

Høyde:

5 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Fortinnet Cu skinne 20 X 5 - 2250mm