Eaton Electric - CWIZ-01/b9 Matt sort enkel, Hjemme/Borte - 301904

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CWIZ-01/b9 Matt sort enkel, Hjemme/Borte

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkel vippe

  • Avtrykk/indikering - Diverse symboler

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238139749

Elnummer

1408992

Leverandørens varenummer

301904

Typebeskrivelse

1408992

Modell / utførelse:

Enkel vippe

Avtrykk/indikering:

Diverse symboler

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Scanbart symbol barrierefritt:

Ja

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

Ja

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Matt sort enkel vippe, Hjemme/Borte ikoner