Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 12A Sylindersikring 10 x 38 12A A - C10M12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 10 x 38 mm
Merkestrøm - 12 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590493659
Elnummer
1600214
Leverandørens varenummer
C10M12
Typebeskrivelse
1600214
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
10 x 38 mm
Merkestrøm:
12 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
AM (motor omkoblingsvern)
Nominell driftsfrekvens:
45...62 Hz
Type sikringstatusindikator:
Andre
Effekttap ved merkestrøm:
0,63 W


