Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 16A Sylindersikring 10 x 38 16A A - C10M16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 10 x 38 mm
Merkestrøm - 16 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590493666
Elnummer
1600215
Leverandørens varenummer
C10M16
Typebeskrivelse
1600215
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
10 x 38 mm
Merkestrøm:
16 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
AM (motor omkoblingsvern)
Nominell driftsfrekvens:
45...62 Hz
Type sikringstatusindikator:
Andre
Effekttap ved merkestrøm:
0,92 W