Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 32A Sylindersikring 10 x 38 32A G - C10G32
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 10 x 38 mm
Merkestrøm - 32 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590493529
Elnummer
1600211
Leverandørens varenummer
C10G32
Typebeskrivelse
1600211
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
10 x 38 mm
Merkestrøm:
32 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
gG
Nominell driftsfrekvens:
45...62 Hz
Type sikringstatusindikator:
Andre
Effekttap ved merkestrøm:
2,9 W
Sylindersikring 10 x 38 32A GG 400V AC


