Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 40A Sylindersikring 14 x 51 40A A - C14M40

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 40A Sylindersikring 14 x 51 40A A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - 14 x 51 mm

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 40 A

  • Merkespenning - 500 V

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5027590494915

Elnummer

1600250

Leverandørens varenummer

C14M40

Typebeskrivelse

1600250

Størrelse:

14 x 51 mm

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

40 A

Merkespenning:

500 V

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Driftskategori:

AM (motor omkoblingsvern)

Driftsfrekvensområde:

45...62 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Bryteevne:

120 kA

Effekttap ved merkestrøm:

2,6 W

Sylindersikring 14 x 51 40A AM 500V AC