Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 100A - C22G100

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 100A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - Andre

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 100 A

  • Merkespenning - 500 V

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5027590059299

Elnummer

1664189

Leverandørens varenummer

C22G100

Typebeskrivelse

1664189

Størrelse:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

100 A

Merkespenning:

500 V

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Modell / utførelse:

Andre

Driftskategori:

gG (kabelskydd/apparatskydd)

Driftsfrekvensområde:

45...62 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Bryteevne:

120 kA

Effekttap ved merkestrøm:

9 W

Sylindrisk sikring Bussmann smeltesikring 22 x 58 100A GG 500V AC