Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 125A - C22G125

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 125A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Størrelse - Andre

  • Merkestrøm - 125 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5027590098472

Elnummer

1664190

Leverandørens varenummer

C22G125

Typebeskrivelse

1664190

Modell / utførelse:

Andre

Størrelse:

Andre

Merkestrøm:

125 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Driftskategori:

gG

Nominell driftsfrekvens:

45...62 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Effekttap ved merkestrøm:

11,4 W

Sylindrisk sikring Bussmann smeltesikring 22 x 58 125A GG 400V AC