Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 32A Sylindersikring 22 x 58 32A G - C22G32
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 22 x 58 mm
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 32 A
Merkespenning - 690 V
Utløsningskarakteristikk - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590495400
Elnummer
1600223
Leverandørens varenummer
C22G32
Typebeskrivelse
1600223
Størrelse:
22 x 58 mm
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
32 A
Merkespenning:
690 V
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Driftskategori:
gG (kabelskydd/apparatskydd)
Driftsfrekvensområde:
45...62 Hz
Type sikringstatusindikator:
Andre
Bryteevne:
80 kA
Effekttap ved merkestrøm:
3,5 W