Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 50A Sylindersikringer 22 x 58 50A - C22G50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 22 x 58 mm
Merkestrøm - 50 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590495486
Elnummer
1600202
Leverandørens varenummer
C22G50
Typebeskrivelse
1600202
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
22 x 58 mm
Merkestrøm:
50 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
gG
Nominell driftsfrekvens:
45...62 Hz
Type sikringstatusindikator:
Andre
Effekttap ved merkestrøm:
5,5 W
Sylindersikringer 22 x 58 50A GG 690V AC